AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN20624 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm - RTG 6m - 20624

copiacopia
Runpotec - RUN20624 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 14mm - RTG 6m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 6...14 mm

  • Testa girevole -

  • Tipo di testa - Chiuso

  • Materiale - Acciaio inox

  • Forma della testa - Testa tonda

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045475739

Codice prodotto

RUN20624

Cod. produttore

20624

Produttore

RUN

Per cavi di diametro:

6...14 mm

Testa girevole:

Tipo di testa:

Chiuso

Materiale:

Acciaio inox

Forma della testa:

Testa tonda