Runpotec - RUN20242 Runpo 5-Ersatzband 40m 5,3mm - 20242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 40 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120045472844
Codice prodotto
RUN20242
Cod. produttore
20242
Produttore
RUN
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
40 m
Forma:
Tondo
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5.3 mm
Ritorto:
sì


