AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10163 RUNPOLIFTER 4500 - L1350

copiacopia
Runpotec - RUN10163 RUNPOLIFTER 4500 - L1350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Max diametro della bobina - 1600 mm

  • Max larghezza della bobina - 900 mm

  • Carico ammissibile - 4500 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045476453

Codice prodotto

RUN10163

Cod. produttore

10163

Produttore

RUN

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Max diametro della bobina:

1600 mm

Max larghezza della bobina:

900 mm

Carico ammissibile:

4500 kg