AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10162 RUNPOLIFTER 4500 - L1150

copiacopia
Runpotec - RUN10162 RUNPOLIFTER 4500 - L1150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asse rullo

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Max diametro della bobina - 1600 mm

  • Max larghezza della bobina - 750 mm

  • Carico ammissibile - 4500 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045476446

Codice prodotto

RUN10162

Cod. produttore

10162

Produttore

RUN

Modello:

Asse rullo

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Max diametro della bobina:

1600 mm

Max larghezza della bobina:

750 mm

Carico ammissibile:

4500 kg