AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10137 Profi Kabelabroller 300mm Durchmesser XB - 10137

copiacopia
Runpotec - RUN10137 Profi Kabelabroller 300mm Durchmesser XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asse rullo

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Max diametro della bobina - 300 mm

  • Carico ammissibile - 300 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045475623

Codice prodotto

RUN10137

Cod. produttore

10137

Produttore

RUN

Modello:

Asse rullo

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Max diametro della bobina:

300 mm

Carico ammissibile:

300 kg