AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10136 Profi Kabelabroller 500mm Durchmesser XB - 10136

copiacopia
Runpotec - RUN10136 Profi Kabelabroller 500mm Durchmesser XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Max diametro della bobina - 500 mm

  • Carico ammissibile - 800 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045475616

Codice prodotto

RUN10136

Cod. produttore

10136

Produttore

RUN

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Max diametro della bobina:

500 mm

Carico ammissibile:

800 kg