AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10135 Kabeltrommelabroller mit Tragwalzen 670m

copiacopia
Runpotec - RUN10135 Kabeltrommelabroller mit Tragwalzen 670m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Telaio rullatura

  • Metodo di montaggio - Installazione libera

  • Max diametro della bobina - 1000 mm

  • Max larghezza della bobina - 670 mm

  • Carico ammissibile - 215 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045475654

Codice prodotto

RUN10135

Cod. produttore

10135

Produttore

RUN

Modello:

Telaio rullatura

Metodo di montaggio:

Installazione libera

Max diametro della bobina:

1000 mm

Max larghezza della bobina:

670 mm

Carico ammissibile:

215 kg