AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10096 Glasfaserstab 250m A˜ 11mm inkl. Stahlha

copiacopia
Runpotec - RUN10096 Glasfaserstab 250m A˜ 11mm inkl. Stahlha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 250 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045474527

Codice prodotto

RUN10096

Cod. produttore

10096

Produttore

RUN

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

250 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

1100 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

11 mm

Attacco filettato:

Ritorto:

no