AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10082 Glasfaserstab 50m A˜ 9mm inkl. Stahlhasp

copiacopia
Runpotec - RUN10082 Glasfaserstab 50m A˜ 9mm inkl. Stahlhasp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 50 m

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045473919

Codice prodotto

RUN10082

Cod. produttore

10082

Produttore

RUN

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

50 m

Qualità del materiale:

Altri