AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN10056 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp - 10056

copiacopia
Runpotec - RUN10056 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 40 m

  • Qualità del materiale - Altri

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045473599

Codice prodotto

RUN10056

Cod. produttore

10056

Produttore

RUN

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

40 m

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4.5 mm