AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUBINETTERIA PAFFONI - PFFZSOF074CR SOFFIONE D225 TONDO IN METALLO MASTER CO

RUBINETTERIA PAFFONI
copiacopia
RUBINETTERIA PAFFONI - PFFZSOF074CR SOFFIONE D225 TONDO IN METALLO MASTER CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità massima del rubinetto (a 300 kPA) - 0.19 l/min

  • Angolo di spruzzo regolabile - no

  • Sistema anticalcare -

  • Colore d'accento - Cromo

  • Colore base - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020913063628

Codice prodotto

PFFZSOF074CR

Cod. produttore

ZSOF074CR

Produttore

PFF

Capacità massima del rubinetto (a 300 kPA):

0.19 l/min

Angolo di spruzzo regolabile:

no

Sistema anticalcare:

Colore d'accento:

Cromo

Colore base:

Cromo

Misure raccordo filettato (pollici):

1/2 pollice

Altezza:

58 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

Soffione MASTER “Tondo” in metallo: • anticalcare • spessore 8mm • con snodo 1/2”G • ispezionabile • Ø225mm