AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUBINETTERIA PAFFONI - PFFWS074KCR MIX LAVABO T/C CON SCARICO CLIC-CLAK 1 1 - WS074KCR

RUBINETTERIA PAFFONI
copiacopia
RUBINETTERIA PAFFONI - PFFWS074KCR MIX LAVABO T/C CON SCARICO CLIC-CLAK 1 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020913535033

Codice prodotto

PFFWS074KCR

Cod. produttore

WS074KCR

Produttore

PFF

La fusione tra forma quadra e tonda crea uno stile unico per le serie RINGO e WEST, rendendole perfette perogni stile di design e di arredamento. Oltre che nelle sue forme, la versatilità di queste serie si evidenziaanche nelle sue numerose varianti:leva aperta per la serie RINGO, leva chiusa per la serie WEST.E per entrambe le versioni il lavabo è disponibile in tre altezze differenti (Standard, Medio e Prolungato), esia con cartuccia standard che con cartuccia ENERGY SAVING, grazie alla quale si può ottenere un sensibilerisparmio energetico in quanto l’apertura della leva consente erogazione di acqua fredda, mentre perottenere l’acqua calda è necessario ruotare la leva verso sinistra.La serie RINGO è inoltre disponibile, oltre alla versione classica cromata, anche nella moderna finitura NEROOPACO.