AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUBINETTERIA PAFFONI - PFFBLU022CR MIX VASCA SENZA DUPLEX BLU - BLU022CR

RUBINETTERIA PAFFONI
copiacopia
RUBINETTERIA PAFFONI - PFFBLU022CR MIX VASCA SENZA DUPLEX BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020913071661

Codice prodotto

PFFBLU022CR

Cod. produttore

BLU022CR

Produttore

PFF

Miscelatore a muro monocomando per vasca senza accessori doccia con deviatore • cartuccia 35 mm • lunghezza del braccio 150 mm, spaziatura 150 mm • coperture degli eccentrici con diametro 66 mm • aeratore M28x1 • finitura: cromata. Non include accessori per la doccia. Deve essere ordinato separatamente.