AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEWMTA030061P0 SWC MTA 30A 1P

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEWMTA030061P0 SWC MTA 30A 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Altezza - 44.3 mm

  • Profondità - 330 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006975

Codice prodotto

RIEWMTA030061P0

Cod. produttore

WMTA030061P0

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

44.3 mm

Profondità:

330 mm

Il Multi Switch ATS permette una estrema continuit… di servizio sull'installazione. Il suo principio di funzionamento garantisce una affidabilit… superiore a quella di un UPS singolo o con bypass.