AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEWMSW00408000 SWC MSW 8X4A

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEWMSW00408000 SWC MSW 8X4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Altezza - 87.9 mm

  • Profondità - 360 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006098

Codice prodotto

RIEWMSW00408000

Cod. produttore

WMSW00408000

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

87.9 mm

Profondità:

360 mm

Il Multi Switch permette una estrema continuit… di servizio sull'installazione. Il suo principio di funzionamento garantisce una affidabilit• superiore a quella di un UPS singolo o con bypass.