AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIESCBM8K0AW500RUA CSS CBM 8 W5

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIESCBM8K0AW500RUA CSS CBM 8 W5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 6000 W

  • Potenza apparente in uscita - 8000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 90 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251009198

Codice prodotto

RIESCBM8K0AW500RUA

Cod. produttore

SCBM8K0AW500RUA

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

6000 W

Potenza apparente in uscita:

8000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

90 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

840 mm

Altezza:

1320 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

435 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

La serie CSS (Central Supply System) di Riello UPS Š progettata in conformit… con la normativa EN50171 e rappresenta quindi la soluzione ideale per l'installazione in edifici soggetti a norme di sicurezza antincendio, ed in particolare per l'alimenta