AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEKSTW240PM400NPA BTC STW 240V BB M4

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEKSTW240PM400NPA BTC STW 240V BB M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 698 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251009044

Codice prodotto

RIEKSTW240PM400NPA

Cod. produttore

KSTW240PM400NPA

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

250 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

698 mm

Battery Box completo per STW 8000-10000