RPS(RIELLO UPS) - RIEKSTW180PA300NPA BTC STW 180V BB A3 - KSTW180PA300NPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 250 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 698 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023251007545
Codice prodotto
RIEKSTW180PA300NPA
Cod. produttore
KSTW180PA300NPA
Produttore
RPS
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
250 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
698 mm
Battery Box completo per STW 5000-6000


