AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEK190480PV83TNPA BTC 1900 480V BB V8 3T

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEK190480PV83TNPA BTC 1900 480V BB V8 3T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 860 mm

  • Altezza - 1900 mm

  • Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251008856

Codice prodotto

RIEK190480PV83TNPA

Cod. produttore

K190480PV83TNPA

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

860 mm

Altezza:

1900 mm

Profondità:

800 mm

RIELLO tipo BTC 1900 480V BB V8 3T, Accessori e ricambi per UPS