AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEK160480PV53TNPA BTC 1600 480V BB V5 3T

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEK160480PV53TNPA BTC 1600 480V BB V5 3T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 650 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 750 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251009068

Codice prodotto

RIEK160480PV53TNPA

Cod. produttore

K160480PV53TNPA

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

650 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

750 mm