AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEK132480PT23FNPA BTC 1320 480V BB T2 3F

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEK132480PT23FNPA BTC 1320 480V BB T2 3F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 1320 mm

  • Profondità - 823 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251008757

Codice prodotto

RIEK132480PT23FNPA

Cod. produttore

K132480PT23FNPA

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1320 mm

Profondità:

823 mm

RIELLO tipo BTC 1320 480V BB T2 3F, Accessori e ricambi per UPS