AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEK132240PL52F BTC 1320 240V BB L5 2F

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEK132240PL52F BTC 1320 240V BB L5 2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 1320 mm

  • Profondità - 815 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251006500

Codice prodotto

RIEK132240PL52F

Cod. produttore

K132240PL52F

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1320 mm

Profondità:

815 mm

Battery Box Tower completo per SDU 8000-10000 e per STW 10000 ER