AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEK132180PL52FNPA BTC 1320 180V BB L5 2F

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEK132180PL52FNPA BTC 1320 180V BB L5 2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 1320 mm

  • Profondità - 815 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251009501

Codice prodotto

RIEK132180PL52FNPA

Cod. produttore

K132180PL52FNPA

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1320 mm

Profondità:

815 mm

Battery Box Tower completo per CSS CAM 3 e CAM 5.