AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSER072PA5 BTC SER 72V BB A5

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSER072PA5 BTC SER 72V BB A5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251007613

Codice prodotto

RIEJSER072PA5

Cod. produttore

JSER072PA5

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

380 mm

Battery Box per SEP 2200 - 3000