AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP036PB1 BTC SEP 36V BB B1

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP036PB1 BTC SEP 36V BB B1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 215 mm

  • Altezza - 430 mm

  • Profondità - 655 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251003998

Codice prodotto

RIEJSEP036PB1

Cod. produttore

JSEP036PB1

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

215 mm

Altezza:

430 mm

Profondità:

655 mm

Battery Box per SEP 1000 ER