AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP036PA3 BTC SEP 36V BB A3

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP036PA3 BTC SEP 36V BB A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 158 mm

  • Altezza - 235 mm

  • Profondità - 422 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251003981

Codice prodotto

RIEJSEP036PA3

Cod. produttore

JSEP036PA3

Produttore

RPS

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

158 mm

Altezza:

235 mm

Profondità:

422 mm

Battery Box per SEP 1000