AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEEMSTM20ANB00 UPS MST 200

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEEMSTM20ANB00 UPS MST 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 200000 W

  • Potenza apparente in uscita - 200000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251007521

Codice prodotto

RIEEMSTM20ANB00

Cod. produttore

EMSTM20ANB00

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

200000 W

Potenza apparente in uscita:

200000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

850 mm

Profondità:

1050 mm

Altezza:

1900 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

450 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

La serie Multi Sentry Š ideale per la protezione di data center e sistemi di telecomunicazione, retiinformatiche e sistemi critici in genere, dove i rischi connessi all'alimentazione con una scarsa qualit… dell'energia possono compromettere la contin