AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3MK15BT400RUA UPS S3M 15 ACT T4

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 15000 W

  • Potenza apparente in uscita - 15000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 30 min

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251007873

Codice prodotto

RIEDS3MK15BT400RUA

Cod. produttore

DS3MK15BT400RUA

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

15000 W

Potenza apparente in uscita:

15000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

30 min

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

380 mm

Profondità:

850 mm

Altezza:

1025 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

280 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

96 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Sentryum offre la migliore combinazione di disponibilit… di energia, efficienza energetica e prestazioni globali, assicurando un risparmio negli investimenti e nei costi di esercizio. Ô il risultato della pi— recente ricerca di Riello UPS che ha port