AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIECSER3K0LNB UPS SER 3000 ER

RPS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2700 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251007606

Codice prodotto

RIECSER3K0LNB

Cod. produttore

CSER3K0LNB

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

2700 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

380 mm

Altezza:

87 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

18 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

8

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Sentinel Rack utilizza la tecnologia Online doppia conversione che Š l'espressione della massima affidabilit… e della massima protezioni per i carichi cristici come server, applicazioni IT e Voce-Dati. Riello UPS da sempre sensibile al risparmio ener