AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSD1K1AA3 UPS VSD 1100 A3

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSD1K1AA3 UPS VSD 1100 A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 990 W

  • Potenza apparente in uscita - 1100 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 12 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023251004469

Codice prodotto

RIEBVSD1K1AA3

Cod. produttore

BVSD1K1AA3

Produttore

RPS

Potenza attiva in uscita:

990 W

Potenza apparente in uscita:

1100 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

12 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

425 mm

Altezza:

87.9 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

17 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

8

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

La serie Vision Dual (tower e rack), comprende i dmodelli da con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision Dual, per la connettivit… e la comunicazione evoluta, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che richiedono un elevata pro