ROTEX - RXHFWXV20ABTV3R HP CONVECTOR PAVIMENTO 2 KW ATTACCHI DX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4573535171188
Codice prodotto
RXHFWXV20ABTV3R
Cod. produttore
FWXV20ABTV3R
Produttore
RXH
Dotata di funzionalità di raffrescamento e riscaldamento, l'unità Daikin Altherma HPCpuò essere utilizzata in combinazione con pavimento radiante in sostituzione degliobsoleti radiatori. L’unità è disponibile in tre modelli (a pavimento, a parete e aincasso)ed è perfetta per qualsiasi camera da letto o salotto, grazie al funzionamento silenzioso.Il tipo di funzionamento di un convettore apompa di calore è simile al radiatore, poichéentrambi utilizzano il principio della convezioneperriscaldare un locale. In un radiatore siha convezione facendo scorrere l'acqua neitubi. Con un convettore a pompa di calore, ilprocesso di convezione del radiatore risulta piùrapido poiché un piccolo ventilatore provvede avelocizzare il ciclo di riscaldamento.Un convettore a pompa di calore crea la stessatemperatura ambiente del radiatore ma con unatemperatura dell'acqua più bassa nel radiatore,contribuendo, sul lungo termine, a risparmiareenergia.