AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHFWXV10ABTV3R HP CONVECTOR PAVIMENTO 1 KW ATTACCHI DX

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4573535171201

Codice prodotto

RXHFWXV10ABTV3R

Cod. produttore

FWXV10ABTV3R

Produttore

RXH

Dotata di funzionalità di raffrescamento e riscaldamento, l'unità Daikin Altherma HPCpuò essere utilizzata in combinazione con pavimento radiante in sostituzione degliobsoleti radiatori. L’unità è disponibile in tre modelli (a pavimento, a parete e aincasso)ed è perfetta per qualsiasi camera da letto o salotto, grazie al funzionamento silenzioso.Il tipo di funzionamento di un convettore apompa di calore è simile al radiatore, poichéentrambi utilizzano il principio della convezioneperriscaldare un locale. In un radiatore siha convezione facendo scorrere l'acqua neitubi. Con un convettore a pompa di calore, ilprocesso di convezione del radiatore risulta piùrapido poiché un piccolo ventilatore provvede avelocizzare il ciclo di riscaldamento.Un convettore a pompa di calore crea la stessatemperatura ambiente del radiatore ma con unatemperatura dell'acqua più bassa nel radiatore,contribuendo, sul lungo termine, a risparmiareenergia.