AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHERGA06EVH UNITA ESTERNA ALTHERMA R32 6 KW 1PH - ERGA06EVH

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto di refrigerante - 1.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4573535196501

Codice prodotto

RXHERGA06EVH

Cod. produttore

ERGA06EVH

Produttore

RXH

Contenuto di refrigerante:

1.5 kg

Daikin Altherma è un investimento in termini di comfort e risparmio energetico. Questa pompa di calore aria-acqua fornisce riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria istantanea, e per farlo utilizza meno energia. Questo sistema è ideale per i proprietari che desiderano aggiornare la propria caldaia o sistema di riscaldamento tradizionale, passando a una soluzione più ecologica ed economica.Pulita, minimal e sempliceSono questi i tre aggettivi che meglio descrivono al meglio il design dell’unità esterna Daikin AlthermaUna griglia nera orizzontale ricopre l’intera piastra frontale, nascondendo l’unico ventilatore e attutendone la rumorosità; la finitura grigio opaco riflette il colore delle pareti esterne, permettendo all’unità di integrarsi in contesti e ambienti differenti.