AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHERGA04EV UNITA ESTERNA ALTHERMA R32 4 KW 1PH - ERGA04EV

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità esterna

  • COPd a Tj = +7°C - 5.1

  • Tipo di regolazione - Controllo meteodipendente

  • Tipo di ottimizzazione - Termostato ambientale

  • Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento - 55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848881505

Codice prodotto

RXHERGA04EV

Cod. produttore

ERGA04EV

Produttore

RXH

Modello:

Unità esterna

COPd a Tj = +7°C:

5.1

Tipo di regolazione:

Controllo meteodipendente

Tipo di ottimizzazione:

Termostato ambientale

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

55 °C

Contenuto di refrigerante:

1.5 kg

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A

Tipo di pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Regolazione della velocità della pompa (pompa di sistema):

Integrato

Tipo di regolazione velocità (pompa di sistema):

Controllo automatico tramite dT

Profilo di carico dichiarato:

L

Daikin Altherma è un investimento in termini di comfort e risparmio energetico. Questa pompa di calore aria-acqua fornisce riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria istantanea, e per farlo utilizza meno energia. Questo sistema è ideale per i proprietari che desiderano aggiornare la propria caldaia o sistema di riscaldamento tradizionale, passando a una soluzione più ecologica ed economica.Pulita, minimal e sempliceSono questi i tre aggettivi che meglio descrivono al meglio il design dell’unità esterna Daikin AlthermaUna griglia nera orizzontale ricopre l’intera piastra frontale, nascondendo l’unico ventilatore e attutendone la rumorosità; la finitura grigio opaco riflette il colore delle pareti esterne, permettendo all’unità di integrarsi in contesti e ambienti differenti.