ROTEX - RXHEKSV26P COLLETTORE PIANO SOLARIS V26-P - EKSV26P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie dei collettori - 2.6 m²
Efficienza collettore - 60.5 %
Nastro termico - no
Installazione a facciata - no
Installazione in tetto inclinato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548848666799
Codice prodotto
RXHEKSV26P
Cod. produttore
EKSV26P
Produttore
RXH
Superficie dei collettori:
2.6 m²
Efficienza collettore:
60.5 %
Nastro termico:
no
Installazione a facciata:
no
Installazione in tetto inclinato:
no
Installazione su tetto inclinato:
no
Lunghezza collettore:
2 mm
Installazione su tetto piano:
no
Larghezza collettore:
85 mm
Installazione verticale:
no
Installazione orizzontale:
no
Resistente al glicole:
no
Adatto per sistemi chiusi:
no
Adatto per riscaldamento acqua piscina:
no
Altezza collettore:
1.3 mm
Pressione massima di lavoro:
6 bar
Coefficiente primario di perdita di calore (a1):
4.25 W/(m².K)
Coefficiente secondario di perdita di calore (a2):
0.007 W/(m².K²)
Modificatore angolo di incidenza (IAM):
0.94