AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHEKSH26P COLLETTORE PIANO SOLARIS H26-P - EKSH26P

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie dei collettori - 2.6

  • Nastro termico - no

  • Installazione a facciata - no

  • Installazione in tetto inclinato - no

  • Installazione su tetto inclinato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848666782

Codice prodotto

RXHEKSH26P

Cod. produttore

EKSH26P

Produttore

RXH

Superficie dei collettori:

2.6

Nastro termico:

no

Installazione a facciata:

no

Installazione in tetto inclinato:

no

Installazione su tetto inclinato:

no

Lunghezza collettore:

1.3 mm

Installazione su tetto piano:

no

Larghezza collettore:

85 mm

Installazione verticale:

no

Installazione orizzontale:

no

Resistente al glicole:

no

Adatto per sistemi chiusi:

no

Adatto per riscaldamento acqua piscina:

no

Altezza collettore:

2 mm

Pressione massima di lavoro:

6 bar

Coefficiente primario di perdita di calore (a1):

4.25 W/(m².K)

Coefficiente secondario di perdita di calore (a2):

0.007 W/(m².K²)

Modificatore angolo di incidenza (IAM):

0.94

Descrizione Impianto Solare Termico Daikin Solaris:Sistema solare flessibile per l'utilizzo dell'energia solare con sistema a svuotamento drain-back.- Produzione di acqua calda sanitaria e integrazione del riscaldamento- Accumulatore ad alta efficienza- Ottimale igiene dell'acqua grazie alla produzione istantanea- Collettori piani ad alto rendimento disponibili in 3 dimensioni- Montaggio sul tetto, nel tetto e su tetto pianoI vantaggi di Daikin SolarisIl sistema per produrre acqua calda sanitaria nel modo più ecologico ed efficiente possibile è abbinare il solare termico ad una pompa di calore, in questo modo è possibile massimizzare lo sfruttamento della fonte solare rinnovabile: in maniera diretta tramite i pannelli solari ed in maniera indiretta, tramite il calore presente nell'aria in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione climatica.