AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHEKRUCBL1 CONTROLLORE EVOLUTO A PARETE

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Trasmettitore da parete completo

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Colore - Bianco

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848246786

Codice prodotto

RXHEKRUCBL1

Cod. produttore

EKRUCBL1

Produttore

RXH

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Trasmettitore da parete completo

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Colore:

Bianco

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

no

Trasparente:

no

DAIKIN ROTEX HYBRID CONTROLLORE CRONOT… Cronotermostato ambiente