AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHEKHWS200D3V3 ACCUMULO IN ACCIAIO INOX CLASSEB 200 L

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 192 l

  • Materiale Boiler - Acciaio inox

  • Posizionamento verticale - no

  • Altezza - 1.264 mm

  • Collegamento acqua fredda - Filettatura interna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848655946

Codice prodotto

RXHEKHWS200D3V3

Cod. produttore

EKHWS200D3V3

Produttore

RXH

Contenuto:

192 l

Materiale Boiler:

Acciaio inox

Posizionamento verticale:

no

Altezza:

1.264 mm

Collegamento acqua fredda:

Filettatura interna

Con tubo ad immersione:

no

Attacco per ricircolo:

no

Diametro:

595 mm

Collegamento acqua calda:

Filettatura interna

Pressione massima di lavoro:

10 bar

Materiale del rivestimento:

Acciaio

Diametro nominale acqua fredda:

3/4 pollice (20)

Con opzione scarico (connessione):

no

Diametro nominale acqua calda:

3/4 pollice (20)

Classe di efficienza energetica:

B

DAIKIN ROTEX ACCUMULO IN ACCIAIO INOX CLASSEB 200 L… Accumulatore per scaldacqua