AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHEKHWP300PB DAIKIN HYBRIDCUBE HYC 343/19/0 P

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 294 l

  • Materiale Boiler - Altri

  • Posizionamento verticale - no

  • Altezza - 1.65 mm

  • Collegamento acqua fredda - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848388202

Codice prodotto

RXHEKHWP300PB

Cod. produttore

EKHWP300PB

Produttore

RXH

Contenuto:

294 l

Materiale Boiler:

Altri

Posizionamento verticale:

no

Altezza:

1.65 mm

Collegamento acqua fredda:

Filettatura esterna

Con tubo ad immersione:

no

Attacco per ricircolo:

no

Collegamento acqua calda:

Filettatura esterna

Pressione massima di lavoro:

6 bar

Larghezza:

595 mm

Materiale del rivestimento:

Plastica

Profondità:

615 mm

Diametro nominale acqua fredda:

1 pollice (25)

Con opzione scarico (connessione):

no

Diametro nominale acqua calda:

1 pollice (25)

Classe di efficienza energetica:

B

DAIKIN ROTEX DAIKIN HYBRIDCUBE HYC 343 19 0 P… Accumulatore per scaldacqua