AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHEKHWCH300PB SANICUBE SCS 328/14/0 P

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848604777

Codice prodotto

RXHEKHWCH300PB

Cod. produttore

EKHWCH300PB

Produttore

RXH

DAIKIN propone Accumulatore di calore per produzione di acqua calda sanitaria SanicubeAccumulatore d'energia ad alto rendimento da 500 litri per la produzione di acqua calda sanitaria, integrazione del riscaldamento e per funzionamento bivalente con generatore di calore supplementare.- Accumulatore di calore in plastica con scambiatori termici in tubo corrugato in acciaio inossidabile- Capienza 500 litri- Combinazione tra accumulatore di energia e scaldacqua istantaneo per la produzione di acqua calda sanitaria- Igiene dell'acqua ottimale- Opzione solare integrata per sistemi solari termici Drain-Back (DB) o in pressione- Possibilità di combinare più serbatoi di accumulo per costruire sistemi in grado di soddisfare grandi utilizzi di acqua calda