AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHEKHTS260AC ACCUMULO ACS 260L HITEMP

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 260 l

  • Materiale Boiler - Acciaio inox

  • Posizionamento verticale - no

  • Con tubo ad immersione - no

  • Attacco per ricircolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4906938925193

Codice prodotto

RXHEKHTS260AC

Cod. produttore

EKHTS260AC

Produttore

RXH

Contenuto:

260 l

Materiale Boiler:

Acciaio inox

Posizionamento verticale:

no

Con tubo ad immersione:

no

Attacco per ricircolo:

no

Collegamento acqua calda:

Filettatura interna

Larghezza:

600 mm

Materiale del rivestimento:

Acciaio

Profondità:

695 mm

Tipo di materiale isolante:

EPS

Con opzione scarico (connessione):

no

Diametro nominale acqua calda:

3/4 pollice (20)

Classe di efficienza energetica:

B

DAIKIN ROTEX ACCUMULO ACS 260L HITEMP… Accumulatore per scaldacqua