ROTEX - RXHEHYKOMB33AA2 CALDAIACOND. DAIKIN COMBIBOILER 33KW - EHYKOMB33AA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dello scambiatore di calore - Alluminio
Versione chiusa - no
Possibilità di funzionamento a camera aperta - no
Segnale di comando on/off - no
Segnale di comando 0-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548848314430
Codice prodotto
RXHEHYKOMB33AA2
Cod. produttore
EHYKOMB33AA2
Produttore
RXH
Materiale dello scambiatore di calore:
Alluminio
Versione chiusa:
no
Possibilità di funzionamento a camera aperta:
no
Segnale di comando on/off:
no
Segnale di comando 0-10 V:
no
Vaso di espansione integrato:
no
Altezza:
710 mm
Kit di conversione richiesto:
no
Regolazione del bruciatore modulante:
no
Larghezza:
450 mm
Profondità:
240 mm
Regolazione del bruciatore alto/basso:
no
Max temperatura mandata (temperatura operativa):
90 °C
Secondo collegamento di ritorno:
no
Valvola di sicurezza integrata:
no
Economizzatore integrato:
no
Profilo di carico dichiarato:
XL
Gruppo combinato di entrata integrato:
no
Fiamma pilota:
no
Segnale di comando High / Low:
no
Rubinetto di scarico integrato:
no
Circuito pompa integrato:
no
Manometro integrato:
no
Potenza nominale 80-60 °C:
32 kW
Regolazione a curva climatica integrata:
no
Potenza termica regolabile:
no
Segnale di comando OpenTherm:
no
Classe di efficienza energetica in riscaldamento:
A
Classe di efficienza energetica in sanitario:
A
Pressione massima di lavoro:
3 bar
Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb):
0.002 kW
Dispersione termica in stand by (Pstby):
0.038 kW
Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4:
32 kW
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax):
0.04 kW