AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXHDRVALVEKIT1AA SET VALVOLE CALDAIA D2T - DRVALVEKIT1AA

ROTEX
copiacopia
ROTEX - RXHDRVALVEKIT1AA SET VALVOLE CALDAIA D2T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848602650

Codice prodotto

RXHDRVALVEKIT1AA

Cod. produttore

DRVALVEKIT1AA

Produttore

RXH

La serie D2T comprende caldaie a condensazione murale dalle dimensioni ultracompatte, la cui altezza ridotta e gli spazi minimi di installazione la rendono unica sul mercato per flessibilità di applicazione. Questa linea ha un'elevata efficienza in riscaldamento (fino al 108%) e grazie alla modalità ECO il controllo della temperatura di ritorno ottimizza la condensazione minimizzando i consumi. Le caldaie D2T possono essere installate all'esterno grazie all'elevato grado di protezione elettrica IPX5D e al kit antigelo (accessorio non in dotazione). Infine, grazie all'APP Daikin Heating online controller, le caldaie D2T possono essere controllate da remoto via smartphone o tablet. Per la produzione di acqua calda sanitaria bisogna abbinare la caldaia ad un sistema di accumulo.