ROTEX - RXHDRCOVERPLATAA COVER PLATE CALDAIA D2C - DRCOVERPLATAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024749095130
Codice prodotto
RXHDRCOVERPLATAA
Cod. produttore
DRCOVERPLATAA
Produttore
RXH
La caldaia a condensazione Daikin D2C è moderna ed elegante, interamente progettata e prodotta da Daikin nei propri stabilimenti per raggiungere i massimi livelli di efficienza ed un funzionamento silenziosissimo.Cambiare la vecchia caldaia non è maistato così facile! Grazie alle sue dimensioni ridotte ed al grado di protezione IPX5D, Daikin D2C è installabile praticamente ovunque, sia all’interno che all’esterno sul balcone.La caldaia D2C è disponibile nella versione combi per il riscaldamento e la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, nelle taglie 24, 28 e 35 kW e nella versione solo riscaldamento nelle taglie 12,18,24,28 e 35. Dimensioni e peso ridotti al minimo sono possibili grazie all’innovativo corpo scambiatore aria/fumi adalta capacità specifica brevettato Daikin. Cuore della nuova caldaia D2C, è stato studiato per ottenere la più alta potenza termica nel minore ingombro