AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROTEX - RXH162016-RTX COLLEGAMENTO COLLETTORI SOLARIS FIX VB-

ROTEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848872879

Codice prodotto

RXH162016-RTX

Cod. produttore

162016-RTX

Produttore

RXH

Descrizione Impianto Solare Termico Daikin Solaris:Sistema solare flessibile per l'utilizzo dell'energia solare con sistema a svuotamento drain-back.- Produzione di acqua calda sanitaria e integrazione del riscaldamento- Accumulatore ad alta efficienza- Ottimale igiene dell'acqua grazie alla produzione istantanea- Collettori piani ad alto rendimento disponibili in 3 dimensioni- Montaggio sul tetto, nel tetto e su tetto pianoI vantaggi di Daikin SolarisIl sistema per produrre acqua calda sanitaria nel modo più ecologico ed efficiente possibile è abbinare il solare termico ad una pompa di calore, in questo modo è possibile massimizzare lo sfruttamento della fonte solare rinnovabile: in maniera diretta tramite i pannelli solari ed in maniera indiretta, tramite il calore presente nell'aria in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione climatica.