AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSYEN118B KIT TESTATE TERMINALI

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 46 mm

  • Larghezza - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421562336

Codice prodotto

RSSYEN118B

Cod. produttore

YEN118B

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

46 mm

Larghezza:

92 mm

Altezza:

5 mm

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.