AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSSYEN101N MODULO A BINARIO TRIFASE

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1080 mm

  • Classe di protezione - I

  • Altezza - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421559831

Codice prodotto

RSSYEN101N

Cod. produttore

YEN101N

Produttore

RSS

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Nero

Lunghezza:

1080 mm

Classe di protezione:

I

Altezza:

46 mm

Larghezza:

46 mm

Materiale:

Alluminio

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.