ROSSINI - RSSWIR301GR SORGENTE CON ATTACCO E27 - WIR301GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421543014
Codice prodotto
RSSWIR301GR
Cod. produttore
WIR301GR
Produttore
RSS
Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).