AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSST.2514-GR LAMPADA DA TERRA PER ESTERNO - T.2514-GR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 1010 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421360093

Codice prodotto

RSST.2514-GR

Cod. produttore

T.2514-GR

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

1010 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

120 mm

Classe di protezione:

I

Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura superiore in pressofusione di alluminio e palo in alluminio estruso verniciati con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato, guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in due finiture (antracite e grigio). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure du revoli econ barriera anticondensa.