AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI - RSST.20600-2 LAMPADA DA TERRA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Temperatura di colore - 2700...4000 K

  • Altezza / Profondità - 1860 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421529612

Codice prodotto

RSST.20600-2

Cod. produttore

T.20600-2

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Altri

Temperatura di colore:

2700...4000 K

Altezza / Profondità:

1860 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Non richiesto

Larghezza:

610 mm

Adatto per numero di lampade:

2

Classe di protezione:

II

Apparecchio a sospensione, a parete o a paletto per esterno con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera antic ondensa.